{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 30 mm | |
Apertura 2 | 32 mm | |
Lunghezza chiave L | 360 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 44 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 48 mm | |
Superficie | eseczuione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615950 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197161048 | |
Codice del produttore | 615950 30X32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 30X32 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 17.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 17.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 41.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 360 | 360 | 297 |
Apertura 1 | 30 | 30 | 30 |
Apertura 2 | 32 | 32 | 32 |
Dimensione apertura | metrica | metrica | Metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 44 | 44 | 50,4 |
⌀ Massimo anello D2 max | 48 | 48 | 52,4 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |