Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 24X30 mm

Codice art.: 615950 24X30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 24 mm
Apertura 2 30 mm
Lunghezza chiave L 346 mm
⌀ Massimo anello D1 max 36 mm
⌀ Massimo anello D2 max 44 mm
Superficie eseczuione cromata
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 615950 24X30
EAN / GTIN 4045197441775
Codice del produttore 615950 24X30

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello