{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 12 mm | |
Apertura 2 | 14 mm | |
Lunghezza chiave L | 216 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 20 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 23 mm | |
Superficie | eseczuione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615950 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197441720 | |
Codice del produttore | 615950 12X14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, es. cromata, Apertura: 12X14mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 6.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 6.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 12.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 10.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Superficie | eseczuione cromata | esecuzione fosfatata | es. cromata | es. opaca cromata |
Lunghezza chiave L | 216 mm | 216 mm | 174 mm | 220 mm |
Apertura 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Dimensione apertura | metrica | metrica | Metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 20 mm | 20 mm | 22,8 mm | 20 mm |
⌀ Massimo anello D2 max | 23 mm | 23 mm | 25,3 mm | 23 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |