Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 19X22 mm

Codice art.: 615950 19X22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 1 19 mm
    Apertura 2 22 mm
    Lunghezza chiave L 318 mm
    ⌀ Massimo anello D1 max 29 mm
    ⌀ Massimo anello D2 max 34 mm
    Superficie eseczuione cromata
    Dimensione apertura metrica
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 615950 19X22
    EAN / GTIN 4045197161017
    Codice del produttore 615950 19X22

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
    Corpo ovale.

    Norma:

    DIN 838 / ISO 3318

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda  19X22 mm

    Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 19X22 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    2 pezzi in magazzino
    CHF  11.05
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    20 pezzi in magazzino
    CHF  10.40
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    3 pezzi in magazzino
    CHF  20.85
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Lunghezza chiave L 318 318 228
    Apertura 1 19 19 19
    Apertura 2 22 22 22
    Dimensione apertura metrica metrica Metrica
    ⌀ Massimo anello D1 max 29 29 33,4
    ⌀ Massimo anello D2 max 34 34 38,4
    Tipo di prodotto Chiave Chiave Chiave

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello