{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 6 mm | |
Apertura 2 | 7 mm | |
Lunghezza chiave L | 167 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 11 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 12 mm | |
Superficie | eseczuione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615950 6X7 | |
EAN / GTIN | 4045197160911 | |
Codice del produttore | 615950 6X7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, es. cromata, Apertura: 6X7mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 4.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 4.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 4.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 7.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 167 mm | 167 mm | 100 mm | 165 mm |
Apertura 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Apertura 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Dimensione apertura | metrica | metrica | Metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 11 mm | 11 mm | 10,5 mm | 11 mm |
⌀ Massimo anello D2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |