{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 32 mm | |
Apertura 2 | 36 mm | |
Lunghezza chiave L | 410 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 48 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 52 mm | |
Superficie | eseczuione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615950 32X36 | |
EAN / GTIN | 4045197441799 |