Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 17X19 mm

Codice art.: 615950 17X19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 17 mm
Apertura 2 19 mm
Lunghezza chiave L 290 mm
⌀ Massimo anello D1 max 28 mm
⌀ Massimo anello D2 max 29 mm
Superficie eseczuione cromata
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 615950 17X19
EAN / GTIN 4045197160997
Codice del produttore 615950 17X19

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda  17X19 mm

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 17X19 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  8.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  8.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  17.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza chiave L 290 290 213
Apertura 1 17 17 17
Apertura 2 19 19 19
Dimensione apertura metrica metrica Metrica
⌀ Massimo anello D1 max 28 28 31,2
⌀ Massimo anello D2 max 29 29 33,3
Tipo di prodotto Chiave Chiave Chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello