{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 14 mm | |
Apertura 2 | 15 mm | |
Lunghezza chiave L | 239 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 22 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 23 mm | |
Superficie | eseczuione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615950 14X15 | |
EAN / GTIN | 4045197160973 | |
Codice del produttore | 615950 14X15 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 14X15 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 6.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 6.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 239 | 239 |
Apertura 1 | 14 | 14 |
Apertura 2 | 15 | 15 |
Dimensione apertura | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 22 | 22 |
⌀ Massimo anello D2 max | 23 | 23 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |