{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 14 mm | |
Apertura 2 | 17 mm | |
Lunghezza chiave L | 263 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 22 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 27 mm | |
Superficie | eseczuione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615950 14X17 | |
EAN / GTIN | 4045197441751 | |
Codice del produttore | 615950 14X17 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, es. cromata, Apertura: 14X17mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 7.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 7.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 16.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 12.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Superficie | eseczuione cromata | esecuzione fosfatata | es. cromata | es. opaca cromata |
Lunghezza chiave L | 263 mm | 263 mm | 195 mm | 245 mm |
Apertura 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Apertura 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
⌀ Massimo anello D1 max | 22 mm | 22 mm | 27,4 mm | 22 mm |
⌀ Massimo anello D2 max | 27 mm | 27 mm | 31,4 mm | 27 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |