{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 8 mm | |
Lunghezza chiave L | 170 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 4,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 7 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614750 8 | |
EAN / GTIN | 4010886608005 | |
Codice del produttore | 6080090 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga 8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 12.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
71 pezzi in magazzino
CHF 3.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
253 pezzi in magazzino
CHF 5.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato |
Altezza bocca massima h1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Superficie | es. cromata | esecuzione cromata | es. opaca cromata |
Apertura | 8 | 8 | 8 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 7 | 7 | 7 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |