Chiave combinata, Apertura: 8mm

Codice art.: 613600 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
225 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 8 mm
Normativa DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Lunghezza chiave L 115 mm
Altezza bocca massima h1 4,5 mm
Altezza massima anello h2 max 7 mm
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613600 8
EAN / GTIN 4062406220013
Codice del produttore 613600 8

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Con corpo profilato ottimizzato per garantire una buona presa ed effettuare i lavori in modo ergonomico. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo HT-Drive.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

HT-Drive – il profilo straordinariamente preciso.
Vantaggi:
  • Le viti vengono strette sui fianchi. − Le viti non si rovinano. − Durano più a lungo.
  • Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. − Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave combinata, Apertura: 8mm

Chiave combinata, Apertura: 8mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
225 pezzi in magazzino
CHF  5.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  3.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
120 pezzi in magazzino
CHF  3.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Altezza bocca massima h1 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Superficie es. opaca cromata esecuzione fosfatata esecuzione cromata
Lunghezza chiave L 115 mm 120 mm 120 mm
Apertura 8 mm 8 mm 8 mm
Dimensione apertura Metrica Metrica Metrica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Chiave Chiave Chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello