{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 7 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 110 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 4 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 7 mm | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613600 7 | |
EAN / GTIN | 4062406219604 | |
Codice del produttore | 613600 7 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |