{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 19 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 230 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 9 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 14 mm | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613600 19 | |
EAN / GTIN | 4062406220082 | |
Codice del produttore | 613600 19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave combinata 19 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
279 pezzi in magazzino
CHF 12.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
316 pezzi in magazzino
CHF 7.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
Superficie | es. opaca cromata | esecuzione cromata |
Lunghezza chiave L | 230 | 230 |
Apertura | 19 | 19 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 14 | 14 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |