{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 8 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 120 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 4,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 7 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613950 8 | |
EAN / GTIN | 4045197159748 | |
Codice del produttore | 613950 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave combinata 8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
121 pezzi in magazzino
CHF 3.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 3.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Superficie | esecuzione cromata | cromato |
Posizione anello | 15 | 15 |
Lunghezza chiave L | 120 | 148 |
Apertura | 8 | 8 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 7 | 7 |