Chiave combinata 22 mm

Codice art.: 613950 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 22 mm
Normativa DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Lunghezza chiave L 260 mm
Altezza bocca massima h1 10 mm
Altezza massima anello h2 max 15 mm
Posizione anello 15 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie esecuzione cromata
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613950 22
EAN / GTIN 4045197159878
Codice del produttore 613950 22

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave combinata  22 mm

Chiave combinata 22 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino
CHF  9.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
143 pezzi in magazzino
CHF  15.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Processo di produzione forgiato forgiato
Normativa DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738
Lunghezza chiave L 260 260
Apertura 22 22
Materiale Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio
Altezza massima anello h2 max 15 15
Tipo di prodotto Chiave Chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello