Chiave combinata 41 mm

Codice art.: 613950 41
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 41 mm
    Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
    Lunghezza chiave L 442 mm
    Altezza bocca massima h1 17 mm
    Altezza massima anello h2 max 26 mm
    Posizione anello 15 grado
    Processo di produzione forgiato
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie esecuzione cromata
    Dimensione apertura Metrica
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 613950 41
    EAN / GTIN 4045197441676
    Codice del produttore 613950 41

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
    Corpo ovale.

    Norma:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello