{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 5 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 100 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 4 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 6 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613950 5 | |
EAN / GTIN | 4045197441621 | |
Codice del produttore | 613950 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave combinata 5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 4.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 4.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 4 | 4 |
Lunghezza chiave L | 100 | 100 |
Apertura | 5 | 5 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 6 | 6 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |