{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 14 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 180 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 6,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 12 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613950 14 | |
EAN / GTIN | 4045197159809 | |
Codice del produttore | 613950 14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave combinata 14 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
CHF 4.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 5.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Altezza bocca massima h1 | 6,5 | 6,5 |
Posizione anello | 15 | 15 |
Lunghezza chiave L | 180 | 218 |
Apertura | 14 | 14 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |