{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 13 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 170 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 6,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 11 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613950 13 | |
EAN / GTIN | 4045197159793 | |
Codice del produttore | 613950 13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave combinata 13 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
198 pezzi in magazzino
CHF 4.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 5.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Altezza bocca massima h1 | 6,5 | 6,5 |
Superficie | esecuzione cromata | cromato |
Posizione anello | 15 | 15 |
Lunghezza chiave L | 170 | 206 |
Altezza massima anello h2 max | 11 | 10 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |