Carrello per officina, incluso set di utensili universali, 241 pezzi per 7 cassetti 1

Codice art.: 689500 1
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero dei cassetti 7
Tipo di prodotto Carrelli per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 689500 1
EAN / GTIN 4067263129516
Codice del produttore 689500 1

Descrizione

Esecuzione:

Carrello per officina compatto con 7 cassetti. I cassetti sono dotati di un assortimento di 241 utensili universali HOLEX, tra cui figurano i seguenti strumenti: chiavi, pinze, chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice, utensili a percussione, pinze per anelli di sicurezza, giraviti e articoli supplementari. Gli utensili dei 6 cassetti superiori si trovano negli alloggiamenti bicolori in espanso rigido in PE, grazie ai quali è possibile assegnare a ogni utensile il proprio posto all’interno del carrello per officina. L’utensile nel cassetto inferiore può essere inserito liberamente ed essere integrato in modo personalizzato con altri attrezzi.

Fornitura:

Carrelli per officina con estrazione totale e 7 cassetti: 1× n. art. 914705 Dim. 7
Strumento di misura e accessori (22 pezzi): 1× n. art. 689501 Dim. 1 Inserto in espanso rigido
1× n. art. 081437 Dim. BLACK lampada tascabile a LED, con batterie
1× n. art. 085154 Dim. B Marcatore permanente Dura-Ink® 15
1× n. art. 096845 Dim. CLEAR Comodi occhiali di protezione
1× n. art. 410200 Dim. 150 Calibri a corsoio, nonio 1/20
1× n. art. 458800 Dim. HM Punta a tracciare diritta in metallo duro
1× n. art. 461805 Dim. 300 Riga in acciaio flessibile, sottile, inossidabile, esecuzione opaca con scala sul lato posteriore
1× n. art. 462014 Dim. 3 Flessometro con lettura in mm/pollici
1× n. art. 466200 Dim. 2 Metro pieghevole in plastica
1× n. art. 467436 Dim. 400 Livella a bolla in alluminio, con magnete
1× n. art. 844525 Dim. 1F Coltello spelafili con impugnatura in plastica, pieghevole
1× n. art. 845010 Dim. 10 Set di 10 lame preincise a settori, 18 mm, “experience“
1× n. art. 845039 Dim. 160 Coltello multiuso con impugnatura in zinco pressofuso, per lame da 18 mm
1× n. art. 452600 Dim. 150X100 Squadra a cappello, precisione 2
Set di 21 chiavi: 1× n. art. 689501 Dim. 2 Inserto in espanso rigido
1× n. art. 613950 Dim. 21; 22 Chiave combinata
1× n. art. 613960 Dim. 9 Set di chiavi combinate
1× n. art. 614805 Dim. 7; 8; 10; 13; 17 Chiave a forchetta / a cricchetto
1× n. art. 622201 Dim. 7; 8; 10; 13 Chiave a bussola con impugnatura, lunga
1× n. art. 813961 Dim. 200 Chiave regolabile a rullino con manico rivestito
Set di 115 chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice: 1× n. art. 689501 Dim. 3 Inserto in espanso rigido
1× n. art. 631020 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 Bussola esagonale da 1/4 pollice
1× n. art. 631720 Dim. 3; 4; 5 Bussola esagonale, 1/4 pollice, corta
1× n. art. 632090 Dim. 1/4 Cricchetto reversibile, 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido
1× n. art. 632420 Dim. 50; 100 Prolunga, 1/4 pollice
1× n. art. 633029 Dim. 116 Impugnatura a T, 1/4 pollice
1× n. art. 633520 Dim. 1/4 Snodo cardanico, 1/4 pollice
1× n. art. 640190 Dim. 1/2 Cricchetto reversibile, 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido
1× n. art. 641020 Dim. 125; 255 Prolunga, 1/2 pollice
1× n. art. 641320 Dim. 295 Impugnatura a T, 1/2 pollice
1× n. art. 641620 Dim. 1/2 Snodo cardanico, 1/2 pollice
1× n. art. 642120 Dim. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 Bussola poligonale, 1/2 pollice
1× n. art. 643220 Dim. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 Bussola esagonale, 1/2 pollice
1× n. art. 675597 Dim. 71 Set di 71 bit
1× n. art. 676566 Dim. 1 Giravite portainserti con portabit con bit da 1/4 pollice, con cricchetto e magnete
1× n. art. 676668 Dim. 60 Giravite portainserti con magnete per bit da 1/4 pollice
1× n. art. 676950 Dim. 4/4 Adattatore con attacco esagonale C 6,3 da 1/4 pollice
Set di 32 giraviti: 1× n. art. 689501 Dim. 4 Inserto in espanso rigido
1× n. art. 625701 Dim. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 Giravite per viti Torx®
1× n. art. 627225 Dim. 9 Set di chiavi maschio piegate esagonali, nichelate
1× n. art. 660701 Dim. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8; 10 Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta
1× n. art. 664201 Dim. 4; 5,5; 6,5 Giravite per viti con intaglio, corto
1× n. art. 668401 Dim. 0; 1; 2; 3 Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta
1× n. art. 668471 Dim. 1; 2 Giravite per viti con impronta a croce Phillips, corto
Set di 12 pinze: 1× n. art. 689501 Dim. 5 Inserto in espanso rigido
1× n. art. 702995 Dim. 180 Pinza universale in vanadio, lucidata, con manici in bimateriale rivestiti
1× n. art. 706145 Dim. 250 Pinza regolabile bonderizzata con manici rivestiti
1× n. art. 713195 Dim. 200 Pinza a becchi mezzotondi diritti, lucidata, con manici rivestiti
1× n. art. 713595 Dim. 200 Pinza a becchi mezzotondi piegati, lucidata, con manici rivestiti
1× n. art. 719805 Dim. J1; J2 Pinze per anelli di sicurezza interni, forma C, ganasce diritte
1× n. art. 719905 Dim. A1; A2 Pinze per anelli di sicurezza esterni, forma A, ganasce diritte
1× n. art. 725245 Dim. 160 Tronchese a tagliente laterale lucido, con manici rivestiti
1× n. art. 818305 Tagliatubi di piccole dimensioni con 4 rulli di guida
1× n. art. 860351 Dim. 50 Strettoio a molla
Set di materiali abrasivi e utensili a percussione - 18 pezzi: 1× n. art. 689501 Dim. 6 Inserto in espanso rigido
1× n. art. 517420 Dim. 250 Set di 5 lime con impugnatura bicomponente in busta avvolgibile
1× n. art. 557660 Dim. F Blocchetto di pietra abrasiva universale
1× n. art. 575000 Dim. 4 Spazzola manuale, filo in acciaio liscio da 0,35 mm
1× n. art. 748000 Dim. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9 Cacciaspine con bussola di guida
1× n. art. 750530 Dim. 500 Martello da fabbro con manico tricomponente
1× n. art. 755500 Dim. A400 Martello di gomma, nero
Articoli complementari, 21 pezzi: 1× n. art. 081670 Dim. 500 Asta magnetica flessibile
1× n. art. 115051 Dim. 1-10 Set di punte elicoidali HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114031 con cassetta
1× n. art. 580800 Dim. Seghetto in metallo con impugnatura, con lama bimetallica, 24 denti
1× n. art. WM0002 Dim. E Carte da gioco Schafkopf

Nota:

L’utensile viene consegnato sfuso. La spedizione del carrello per officina equipaggiato n. art. 689500 Dim. 1 può essere effettuata solo all’interno dell’UE.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello