{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 15 mm | |
Lunghezza chiave L | 250 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 7 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 11,2 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614750 15 | |
EAN / GTIN | 4010886610084 | |
Codice del produttore | 6100890 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga 15 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 17.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
63 pezzi in magazzino
CHF 5.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 5.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 7 | 7 | 7 |
Superficie | es. cromata | esecuzione cromata | cromato |
Apertura | 15 | 15 | 15 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 11,2 | 12 | 11 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |