{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 15 mm | |
Lunghezza chiave L | 230 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 7 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 11 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614900 15 | |
EAN / GTIN | 4045197442093 | |
Codice del produttore | 614900 15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione lunga 15 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 5.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
67 pezzi in magazzino
CHF 5.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 7 | 7 |
Superficie | cromato | esecuzione cromata |
Lunghezza chiave L | 230 | 190 |
Apertura | 15 | 15 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |