{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 22 mm | |
Lunghezza chiave L | 314 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 9,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 14,2 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614900 22 | |
EAN / GTIN | 4045197442161 | |
Codice del produttore | 614900 22 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiavi combinate, esecuzione lunga 22 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 11.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 16.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Superficie | cromato | rivestimento al NiCr |
Posizione anello | 15 | 10 |
Lunghezza chiave L | 314 | 300 |
Apertura | 22 | 22 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |