Chiavi combinate, esecuzione lunga 11 mm

Codice art.: 614900 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 11 mm
Lunghezza chiave L 182 mm
Altezza bocca massima h1 6 mm
Altezza massima anello h2 max 9 mm
Posizione anello 15 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614900 11
EAN / GTIN 4045197442055
Codice del produttore 614900 11

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiavi combinate, esecuzione lunga  11 mm

Chiavi combinate, esecuzione lunga 11 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF  4.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
77 pezzi in magazzino
CHF  3.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Processo di produzione forgiato forgiato
Altezza bocca massima h1 6 5,5
Superficie cromato esecuzione cromata
Posizione anello 15 15
Dimensione apertura Metrica Metrica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Chiave Chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello