{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 24 mm | |
Lunghezza chiave L | 338 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 10,2 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 15,7 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614900 24 | |
EAN / GTIN | 4045197442178 | |
Codice del produttore | 614900 24 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione lunga, Apertura: 24mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 13.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 18.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Altezza bocca massima h1 | 10,2 mm | 10,2 mm |
Posizione anello | 15 grado | 10 grado |
Lunghezza chiave L | 338 mm | 330 mm |
Apertura | 24 mm | 24 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo |
Altezza massima anello h2 max | 15,7 mm | 15,7 mm |