{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 30 mm | |
Lunghezza chiave L | 424 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 13,2 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 20 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614900 30 | |
EAN / GTIN | 4045197442192 | |
Codice del produttore | 614900 30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiavi combinate, esecuzione lunga 30 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 20.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino
CHF 15.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Altezza bocca massima h1 | 13,2 | 14 |
Superficie | cromato | esecuzione cromata |
Posizione anello | 15 | 15 |
Apertura | 30 | 30 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 20 | 20 |