{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 24 mm | |
Lunghezza chiave L | 330 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 10,2 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 15,7 mm | |
Posizione anello | 10 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Anello a profonda curvatura | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614600 24 | |
EAN / GTIN | 4062406220747 | |
Codice del produttore | 614600 24 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiavi combinate, esecuzione lunga 24 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 18.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 13.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Altezza bocca massima h1 | 10,2 mm | 10,2 mm |
Superficie | rivestimento al NiCr | cromato |
Posizione anello | 10 grado | 15 grado |
Lunghezza chiave L | 330 mm | 338 mm |
Apertura | 24 mm | 24 mm |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio |