{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 21 mm | |
Lunghezza chiave L | 280 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 9,2 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 13,5 mm | |
Posizione anello | 10 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Anello a profonda curvatura | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614600 21 | |
EAN / GTIN | 4062406220723 | |
Codice del produttore | 614600 21 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiavi combinate, esecuzione lunga 21 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 15.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 10.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Altezza bocca massima h1 | 9,2 mm | 9,2 mm |
Superficie | rivestimento al NiCr | cromato |
Posizione anello | 10 grado | 15 grado |
Lunghezza chiave L | 280 mm | 302 mm |
Apertura | 21 mm | 21 mm |
Altezza massima anello h2 max | 13,5 mm | 13,5 mm |