{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 17 mm | |
Lunghezza chiave L | 240 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 8 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 12 mm | |
Posizione anello | 10 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Anello a profonda curvatura | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614600 17 | |
EAN / GTIN | 4062406220686 | |
Codice del produttore | 614600 17 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiavi combinate, esecuzione lunga 17 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
81 pezzi in magazzino
CHF 11.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF 6.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 11.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Posizione anello | 10 grado | 15 grado | 15 grado |
Lunghezza chiave L | 240 mm | 254 mm | 310 mm |
Apertura | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-molibdeno |
Altezza massima anello h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm |