{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 12 mm | |
Lunghezza chiave L | 180 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 6 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 9 mm | |
Posizione anello | 10 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Anello a profonda curvatura | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614600 12 | |
EAN / GTIN | 4062406220143 | |
Codice del produttore | 614600 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione lunga 12 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 8.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
150 pezzi in magazzino
CHF 7.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 6 | 5,5 |
Superficie | rivestimento al NiCr | es. opaca cromata |
Lunghezza chiave L | 180 | 140 |
Apertura | 12 | 12 |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 9 | 10 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |