Chiavi combinate, esecuzione lunga, Apertura: 13mm

Codice art.: 614600 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 13 mm
Lunghezza chiave L 195 mm
Altezza bocca massima h1 6,5 mm
Altezza massima anello h2 max 10 mm
Posizione anello 10 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo
Superficie rivestimento al NiCr
Dimensione apertura Metrica
Antiscintilla no
Anello a profonda curvatura si
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614600 13
EAN / GTIN 4062406220648
Codice del produttore 614600 13

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Pratico corpo profilato, antiscivolo. Max. capacità di trasmissione del momento torcente, lunga durata. Lato anello a profonda curvatura.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo; cromato (resistente al distacco); superfici arrotondate.

Nota:

Profilo speciale HT-Drive. Un profilo di estrema precisione studiato per l’aviazione e l’aeronautica spaziale. Gli utensili con questo profilo sono riconoscibili dal contrassegno HT-drive. Vantaggi:
  • Le viti vengono strette sui fianchi. − Le viti non si rovinano. − Durano più a lungo.
  • Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. − Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello