{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 36 mm | |
Lunghezza chiave L | 480 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 13 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 19 mm | |
Posizione anello | 10 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Anello a profonda curvatura | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614600 36 | |
EAN / GTIN | 4062406220792 | |
Codice del produttore | 614600 36 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiavi combinate, esecuzione lunga 36 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 50.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino
CHF 47.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Altezza bocca massima h1 | 13 | 15 |
Superficie | rivestimento al NiCr | es. opaca cromata |
Lunghezza chiave L | 480 | 460 |
Apertura | 36 | 36 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |