{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 8 mm | |
Lunghezza chiave L | 145 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 7 mm | |
Posizione anello | 10 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Anello a profonda curvatura | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614600 8 | |
EAN / GTIN | 4062406219680 | |
Codice del produttore | 614600 8 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |