{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 17 mm | |
Lunghezza chiave L | 310 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 8 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 12 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614950 17 | |
EAN / GTIN | 4045197511348 | |
Codice del produttore | 614950 17 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga, Apertura: 17mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 11.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 6.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
CHF 11.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Posizione anello | 15 grado | 15 grado | 10 grado |
Lunghezza chiave L | 310 mm | 254 mm | 240 mm |
Apertura | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Altezza massima anello h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |