{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 12 mm | |
Lunghezza chiave L | 220 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 6 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 9 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614950 12 | |
EAN / GTIN | 4045197511195 | |
Codice del produttore | 614950 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga, Apertura: 12mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 7.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 4.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino
CHF 4.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
69 pezzi in magazzino
CHF 7.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 6 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Lunghezza chiave L | 220 mm | 160 mm | 160 mm | 140 mm |
Apertura | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 9 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |