{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 18 mm | |
Lunghezza chiave L | 330 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 8,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 12 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614950 18 | |
EAN / GTIN | 4045197511355 | |
Codice del produttore | 614950 18 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga, Apertura: 18mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 12.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 7.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 13.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Posizione anello | 15 grado | 15 grado | 10 grado |
Lunghezza chiave L | 330 mm | 266 mm | 255 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo |
Altezza massima anello h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |