{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 19 mm | |
Lunghezza chiave L | 340 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 8,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 13 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614950 19 | |
EAN / GTIN | 4045197511362 | |
Codice del produttore | 614950 19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga, Apertura: 19mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
CHF 13.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 8.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
48 pezzi in magazzino
CHF 13.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Posizione anello | 15 grado | 15 grado | 10 grado |
Lunghezza chiave L | 340 mm | 278 mm | 265 mm |
Apertura | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |