{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 10 mm | |
Lunghezza chiave L | 190 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 5,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 8 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614950 10 | |
EAN / GTIN | 4045197511171 | |
Codice del produttore | 614950 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga, Apertura: 10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 6.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 3.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
74 pezzi in magazzino
CHF 3.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
263 pezzi in magazzino
CHF 6.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 5,5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Lunghezza chiave L | 190 mm | 140 mm | 140 mm | 125 mm |
Apertura | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 8 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |