{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 34 mm | |
Lunghezza chiave L | 520 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 15 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 23,2 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614750 34 | |
EAN / GTIN | 4010886610190 | |
Codice del produttore | 6101940 |