{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 30 mm | |
Lunghezza chiave L | 480 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 14 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 21,2 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614750 30 | |
EAN / GTIN | 4010886610176 | |
Codice del produttore | 6101780 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga, Apertura: 30mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 65.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 15.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
91 pezzi in magazzino
CHF 15.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
95 pezzi in magazzino
CHF 26.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Superficie | es. cromata | esecuzione fosfatata | esecuzione cromata | es. opaca cromata |
Lunghezza chiave L | 480 mm | 340 mm | 340 mm | 330 mm |
Apertura | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 21,2 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |