{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 16 mm | |
Lunghezza chiave L | 265 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 7,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 11,2 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614750 16 | |
EAN / GTIN | 4010886608029 | |
Codice del produttore | 6080250 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga 16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 20.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino
CHF 5.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 6.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato |
Altezza bocca massima h1 | 7,5 | 8 | 8 |
Posizione anello | 15 | 15 | 15 |
Apertura | 16 | 16 | 16 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Altezza massima anello h2 max | 11,2 | 13 | 11 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |