{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 46 mm | |
Lunghezza chiave L | 640 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 17 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 28 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614750 46 | |
EAN / GTIN | 4010886610213 | |
Codice del produttore | 6102160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga, Apertura: 46mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 180.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 46.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 47.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 17 mm | 18 mm | 18 mm |
Superficie | es. cromata | esecuzione fosfatata | esecuzione cromata |
Posizione anello | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Lunghezza chiave L | 640 mm | 492 mm | 492 mm |
Apertura | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |