Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga 12 mm

Codice art.: 614750 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 12 mm
    Lunghezza chiave L 210 mm
    Altezza bocca massima h1 5,5 mm
    Altezza massima anello h2 max 10 mm
    Posizione anello 15 grado
    Processo di produzione forgiato
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie es. cromata
    Dimensione apertura Metrica
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 614750 12
    EAN / GTIN 4010886610053
    Codice del produttore 6100540

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lato anello piegato a 15°. Impugnatura con stelo cavo ergonomica e maneggevole. Stelo extralungo per uso in profondità. Indicato per collegamenti a vite molto resistenti con coppia elevata.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga  12 mm

    Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga 12 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    7 pezzi in magazzino
    CHF  14.40
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    76 pezzi in magazzino
    CHF  4.15
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    4 pezzi in magazzino
    CHF  4.65
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Processo di produzione forgiato forgiato forgiato
    Altezza bocca massima h1 5,5 5,5 6
    Superficie es. cromata esecuzione cromata cromato
    Posizione anello 15 15 15
    Dimensione apertura Metrica Metrica Metrica
    Altezza massima anello h2 max 10 10 9
    Tipo di prodotto Chiave Chiave Chiave

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello