{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 32 mm | |
Lunghezza chiave L | 500 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 14 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 22,2 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614750 32 | |
EAN / GTIN | 4010886610145 | |
Codice del produttore | 6101430 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga 32 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 79.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
CHF 17.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 21.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato |
Altezza bocca massima h1 | 14 | 14 | 14 |
Superficie | es. cromata | esecuzione cromata | cromato |
Apertura | 32 | 32 | 32 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Altezza massima anello h2 max | 22,2 | 21 | 21 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |