{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 14 mm | |
Lunghezza chiave L | 235 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 6,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 10,8 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614750 14 | |
EAN / GTIN | 4010886610077 | |
Codice del produttore | 6100700 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga 14 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 17.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
CHF 4.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 5.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato |
Altezza bocca massima h1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Posizione anello | 15 | 15 | 15 |
Lunghezza chiave L | 235 | 180 | 218 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Altezza massima anello h2 max | 10,8 | 12 | 10 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |