{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4,2 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 36,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 43 mm | |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,2 mm | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114550 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197020918 | |
Codice del produttore | 114550 4,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punte elicoidali in HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
63 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
655 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
86 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 7.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 6.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
89 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
157 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
227 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | blu | rosso | senza | rosa fucsia | blu | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 55 mm | 55 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Normativa | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |