{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8,2 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 62,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 75 mm | |
Lunghezza complessiva L | 117 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8,2 mm | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114550 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197021311 | |
Codice del produttore | 114550 8,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punte elicoidali in HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 37.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 31.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 14.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 12.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 11.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 9.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
⌀ Nominale DC | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 75 mm | 37 mm | 75 mm |
⌀ Codolo Ds | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |