Set di punte elicoidali in HSS-Co8 n. art. 114550, in cassetta 1-13KB

Codice art.: 115370 1-13KB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Normativa: DIN 338
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 135
  • Angolo dell’elica: 35

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di diametri 1 mm - 13 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS Co 8
Normativa DIN 338
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 135 grado
Angolo dell’elica 35 grado
Codolo Codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Numero di punte 29
⌀ Preforo 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Punte a misure crescenti di 0,5 mm
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 115370 1-13KB
EAN / GTIN 4062406098148
Codice del produttore 115370 1-13KB

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
37
Acciaio < 900 N/mm²
P
31
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello