Punte elicoidali in HSS-Co8 7,5 mm

Codice art.: 114550 7,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  30.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  25.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Normativa: DIN 338
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 135
  • Angolo dell’elica: 35
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 7,5 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS Co 8
Normativa DIN 338
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 135 grado
Angolo dell’elica 35 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 57,8 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 69 mm
Lunghezza complessiva L 109 mm
⌀ Codolo Ds 7,5 mm
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 0,05 mm/gir.
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114550 7,5
EAN / GTIN 4045197021243
Codice del produttore 114550 7,5

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
37
Acciaio < 900 N/mm²
P
31
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Elevata resistenza al calore, molto robuste grazie alla stabilità del nocciolo.
Con punta forma C.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punte elicoidali in HSS-Co8  7,5 mm

Punte elicoidali in HSS-Co8 7,5 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  30.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  25.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  11.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  9.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  8.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  6.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 2 2 2
Lunghezza complessiva L 109 74 109
Normativa DIN 338 DIN 1897 DIN 338
Materiale da taglio HSS Co 8 HSS E HSS E
Tolleranza ⌀ nominale h8 h8 h8
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 69 34 69
Profondità di foratura massima consigliata L2 57,8 22,8 57,8

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello