{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,7 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 53 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 63 mm | |
Lunghezza complessiva L | 101 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6,7 mm | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114550 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197021168 | |
Codice del produttore | 114550 6,7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punte elicoidali in HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,7mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 27.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 22.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 9.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 7.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 5.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 101 mm | 70 mm | 101 mm |
⌀ Nominale DC | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |
Normativa | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Angolo di affilatura | 135 grado | 135 grado | 135 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 53 mm | 21 mm | 53 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |